Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussdose APmont ws abgew AP-Mont RAL9010 Zentralpl ET-25085FO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     262-C838I19
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ET-25085FO
EAN/GTIN:
     4049759102401
Suchbegriffe:
LWL Dose
LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000...
LWL Patchkabel SC Stecker auf E2000...
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
LWL-Anschlussdose APmont ws abgew AP-Mont RAL9010 Zentralpl ET-25085FO
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Staubschutz:
ohne
Zentralplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, Datensteckdose, DIN-Anschlussdose, E2000 LAN-Anschlussdose, E2000-Anschlussdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, ESCON-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, F3000-Anschlussdose, FC/PC-Anschlussdose, FC-Anschlussdose, FDDI-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, Glasfaser-Anschlussdose, Glasfaser-Dose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, LC-Anschlussdose, LC-Duplex-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, LWL-Dose, Modular-Dose, MT/MPO-Anschlussdose, MT-RJ-Anschlussdose, SC-Anschlussdose, SC-Duplex-Anschlussdose, Schrägauslassdose, ST-Anschlussdose, Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, VF-45-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 2,81*
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 2,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 3,69*
€ 3,50*
ab € 16,23*
€ 18,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.