Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellantrieb KNX Heizkörp 230V IP54 TSA/K230.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C840A84
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120049R0011
EAN/GTIN:
     4016779950671
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Elektromotorischer Stellantrieb
Garagentorantrieb
Stellantrieb KNX Heizkörp 230V IP54 TSA/K230.2
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
KNX:
ja
Montageart:
Heizkörperventil
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Temperatur- und Hubanzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stellantrieb, Thermischer Stellantrieb, Thermoelektrischer Stellantrieb, abb stellantrieb, eib stellantrieb, stellantrieb thermisch, Bussystem-Stellantrieb, Einzelraumregelung, Stellventil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,67*
€ 37,47*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,23*
€ 37,76*
€ 5,46*
ab € 29,09*
€ 38,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,82*
€ 39,56*
€ 3,90*
ab € 29,94*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110209R0011
ab € 143,98*
Zubehör
ABB
2CDG110234R0011
ab € 165,57*
Zubehör
ABB
2CDG120011R0011
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDG120012R0011
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.