| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C844E52 Herst.-Nr.: 5114V000 EAN/GTIN: 4015862010575 |
| |
|
| | |
| Dauerleuchte 24VUC 3W ge IP44 LED Aufb 5114V000 Weitere Informationen: | | Fassung: | BA15s | Kalottenfarbe: | gelb | Leistung: | 3 W W | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Nennspannung: | 24 V V | Schutzart (IP): | IP44 | Stromart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte, Warnlicht, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,84* | € 50,36* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,15* | € 50,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,33* | € 51,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,95* | € 52,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,27* | € 54,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|