Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel Han A m.Dichtung rechteck Mit Dichtung V0 HAN3A-AK-DICHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C847A91
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel
Kappe
Schutzkappe
Schutzkappe für schwere Steckverbin...
Schutzdeckel Han A m.Dichtung rechteck Mit Dichtung V0 HAN3A-AK-DICHTUNG
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form:
rechteckig
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61026*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,03026*
€ 13,12601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99026*
€ 13,07841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59026*
€ 12,60241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18026*
€ 12,11451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,61026*
€ 10,24621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.