Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 160A 900x250mm SS_5p 300mm TSG KA4045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847B40
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033021R9999
EAN/GTIN:
     4011617330219
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld 160A 900x250mm SS_5p 300mm TSG KA4045
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Höhe:
900 mm mm
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, zählerfeld, mess-wandlerschrank 160 a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 898,07*
€ 1.025,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 896,96*
€ 1.026,15*
Frei Haus
ab € 904,09*
€ 1.035,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 934,71*
€ 1.067,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 938,05*
€ 1.070,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,15*
€ 1.221,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,68*
€ 1.213,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,04*
€ 1.124,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,94*
€ 1.093,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,96*
€ 1.067,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.