Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 160A 3PBf m.Verdr 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung 5p 300mm KA4034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C847B72
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033407R9999
EAN/GTIN:
     4011617334071
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Wandlerfeld 160A 3PBf m.Verdr 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung 5p 300mm KA4034
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
0
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld striebel, zählerfeld, wandlermessschrank 160a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.191,73*
€ 1.314,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.205,11*
€ 1.333,94*
Frei Haus
ab € 1.208,28*
€ 1.336,12*
Frei Haus
ab € 1.226,40*
€ 1.349,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.298,66*
€ 1.426,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,03*
€ 1.696,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,12*
€ 1.679,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,71*
€ 1.616,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,33*
€ 1.578,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,66*
€ 1.545,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX039853R9999
ab € 143,98*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039999R9999
ab € 81,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.