Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 250A 1V m.Verdr 1050x250mm 5p 300mm TSG KA4041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847B86
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033414R9999
EAN/GTIN:
     4011617334149
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Wandlerfeld 250A 1V m.Verdr 1050x250mm 5p 300mm TSG KA4041
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld striebel, zählerfeld, wandlerschrank 250a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.374,22*
€ 1.521,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.363,84*
€ 1.522,04*
Frei Haus
ab € 1.385,75*
€ 1.535,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.413,32*
€ 1.566,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.422,17*
€ 1.571,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,04*
€ 1.811,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,52*
€ 1.790,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,02*
€ 1.717,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,95*
€ 1.673,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,84*
€ 1.622,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX039999R9999
ab € 80,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.