Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 250A 1V m.Verdr 1350x250mm 5p 300mm TSG KA4035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C847C13
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033408R9999
EAN/GTIN:
     4011617334088
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld 250A 1V m.Verdr 1350x250mm 5p 300mm TSG KA4035
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, zählerfeld, mess-wandlerschrank 250a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.578,15*
€ 1.728,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.579,84*
€ 1.745,33*
Frei Haus
ab € 1.618,64*
€ 1.774,66*
Frei Haus
ab € 1.633,40*
€ 1.791,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.743,22*
€ 1.917,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,63*
€ 2.057,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,80*
€ 2.033,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,83*
€ 1.953,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,34*
€ 1.907,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,15*
€ 1.878,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038787R9999
ab € 90,98*
Zubehör
Striebel & John
2CPX061045R9999
ab € 22,20*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039971R9999
ab € 102,79*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039969R9999
ab € 97,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.