Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf 2V 5p m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm KA4249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847C14
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033044R9999
EAN/GTIN:
     4011617330448
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf 2V 5p m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm KA4249
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld striebel, zählerfeld, wandlerschrank 250a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.701,19*
€ 1.863,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.703,48*
€ 1.864,28*
Frei Haus
ab € 1.708,52*
€ 1.881,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.743,74*
€ 1.919,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.760,64*
€ 1.924,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,28*
€ 2.218,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,56*
€ 2.192,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,82*
€ 2.107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,67*
€ 2.059,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,48*
€ 2.027,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038793R9999
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.