Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf 1V 5p m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm KA4242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel M+W Feld kpl H5/B2 KA4242 2CPX031996R9999
Striebel M+W Feld kpl H5/B2 KA4242 2CPX031996R9999
Artikel-Nr.:
     262-C847C16
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031996R9999
EAN/GTIN:
     4011617319962
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf 1V 5p m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm KA4242
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld striebel, zählerfeld, wandlerschrank 250a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.770,84*
€ 1.922,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.796,04*
€ 1.949,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.819,72*
€ 1.978,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.815,06*
€ 1.979,39*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.828,57*
€ 1.983,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,82*
€ 2.288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,05*
€ 2.270,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,38*
€ 2.186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.797,36*
€ 2.138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,84*
€ 2.107,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX062857R9999
ab € 25,22*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038792R9999
ab € 75,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.