Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank AP 1Z 1stö IP31 SS_5p ÜWAG Hs Hessen 1350x500x215mm KA4211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4211
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4211
Artikel-Nr.:
     262-C847C26
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033815R9999
EAN/GTIN:
     4011617338154
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettschrank AP 1Z 1stö IP31 SS_5p ÜWAG Hs Hessen 1350x500x215mm KA4211
Weitere Informationen:
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Breite:
500 mm mm
EVU:
ÜWAG
Farbe:
grau
Höhe:
1350 mm mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Region:
Hessen
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
215 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschränke b 500 mm, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.744,55*
€ 1.908,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.764,13*
€ 1.922,12*
Frei Haus
ab € 1.775,70*
€ 1.940,51*
Frei Haus
ab € 1.794,00*
€ 1.959,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.930,54*
€ 2.096,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,12*
€ 2.287,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,05*
€ 2.261,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,82*
€ 2.175,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,85*
€ 2.127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,13*
€ 2.099,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.