Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 150A 1Z 2stö m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm 1TSG KA4239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4239
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4239
Artikel-Nr.:
     262-C847C40
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033040R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld 150A 1Z 2stö m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm 1TSG KA4239
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
150 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.116,72*
€ 2.302,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.124,46*
€ 2.303,29*
Frei Haus
ab € 2.149,78*
€ 2.324,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.180,94*
€ 2.370,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.193,98*
€ 2.378,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.303,29*
€ 2.740,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.284,83*
€ 2.718,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.200,52*
€ 2.618,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,52*
€ 2.565,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,46*
€ 2.528,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.