Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 100A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 5p 300mm KA4246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847C44
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033041R9999
EAN/GTIN:
     4011617330417
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
ZählerWandlerfeld 100A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 5p 300mm KA4246
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld striebel, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.172,92*
€ 2.355,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.163,58*
€ 2.356,02*
Frei Haus
ab € 2.192,85*
€ 2.377,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.225,17*
€ 2.424,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.234,22*
€ 2.432,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.356,02*
€ 2.803,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.327,30*
€ 2.769,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.238,48*
€ 2.663,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.192,48*
€ 2.609,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.163,58*
€ 2.574,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038794R9999
ab € 36,71*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039994R9999
ab € 45,68*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039971R9999
ab € 103,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.