Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 5p 300mm KA4203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C847C64
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033813R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 5p 300mm KA4203
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.184,17*
€ 2.372,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.194,54*
€ 2.372,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.204,86*
€ 2.389,40*
Frei Haus
ab € 2.227,84*
€ 2.412,26*
Frei Haus
ab € 2.242,88*
€ 2.435,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,40*
€ 2.843,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.361,87*
€ 2.810,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,16*
€ 2.709,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,57*
€ 2.657,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.204,86*
€ 2.623,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX062857R9999
ab € 25,30*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038792R9999
ab € 74,49*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039999R9999
ab € 81,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.