| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C849D64 Herst.-Nr.: 40071354503 EAN/GTIN: 4012539328735 |
| |
|
| | |
| Piktogramm Rettungsweg GuideLed Acrylglasplatte Doppelseitig GUIDELED20MPL/PRISO7010 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Acrylglasplatte | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Breite: | 134 mm | Doppelseitig: | ja | Erkennungsweite: | 20 m | Länge: | 226 mm | Materialstärke: | 12 mm | Richtung: | links und rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Piktogrammscheibe, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, fluchtwegleuchten ceag, rettungsweg links, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,03* | € 111,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,23* | € 111,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,52* | € 113,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,67* | € 116,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 116,09* | € 138,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|