| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C849D80 Herst.-Nr.: 40071354536 EAN/GTIN: 4012539328919 |
| |
|
| | |
| Piktogramm Rettungsweg GuideLed Acrylglasplatte Doppelseitig GUIDELED30MPR/BLISO7010 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Acrylglasplatte | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Breite: | 184 mm | Doppelseitig: | ja | Erkennungsweite: | 30 m | Länge: | 326 mm | Materialstärke: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Piktogrammscheibe, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, fluchtwegleuchten ceag, fluchtwegleuchte, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 113,87* | € 137,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,67* | € 138,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,39* | € 146,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,57* | € 146,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,83* | € 150,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|