Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703T02F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096t Bremse
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096t Bremse
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096t Bremse
Artikel-Nr.:
     262-C851A51
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMI0703T02F
EAN/GTIN:
     3606485376639
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703T02F
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
47.5 - 63 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
3.4 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.936,57*
€ 2.075,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.646,54*
€ 2.822,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.016,12*
€ 3.193,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.029,79*
€ 3.210,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.175,86*
€ 3.342,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.210,87*
€ 3.820,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.179,96*
€ 3.784,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.090,60*
€ 3.677,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.048,11*
€ 3.627,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.029,79*
€ 3.605,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.