Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0702T37F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 1-phasig m. Passfeder IP65 Multiturn 32768 p/tx4096t Bremse
Servomotor BMI 1-phasig m. Passfeder IP65 Multiturn 32768 p/tx4096t Bremse
Servomotor BMI 1-phasig m. Passfeder IP65 Multiturn 32768 p/tx4096t Bremse
Artikel-Nr.:
     262-C851D39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMI0702T37F
EAN/GTIN:
     3606485376271
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0702T37F
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Servomotor
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
47.5 - 63 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
2.48 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.822,44*
€ 1.965,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.513,78*
€ 2.675,03*
Frei Haus
ab € 2.795,02*
€ 3.043,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.886,45*
€ 3.043,90*
Frei Haus
ab € 2.992,07*
€ 3.166,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.043,90*
€ 3.622,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.015,35*
€ 3.588,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.931,77*
€ 3.488,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.891,13*
€ 3.440,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.886,45*
€ 3.434,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.