Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Servomotor 480V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703P27F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 3-phasig, glatt IP65 Multiturn 32768 p/t x 4096t Bremse
Servomotor BMI 3-phasig, glatt IP65 Multiturn 32768 p/t x 4096t Bremse
Servomotor BMI 3-phasig, glatt IP65 Multiturn 32768 p/t x 4096t Bremse
Artikel-Nr.:
     262-C851D45
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMI0703P27F
EAN/GTIN:
     3606485376516
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor 480V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703P27F
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
47.5 - 63 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
3.4 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.041,31*
€ 2.190,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.798,57*
€ 2.979,05*
Frei Haus
ab € 3.119,92*
€ 3.397,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.224,43*
€ 3.397,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.340,69*
€ 3.536,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.397,79*
€ 4.043,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.374,59*
€ 4.015,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.276,78*
€ 3.899,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.229,53*
€ 3.843,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.224,43*
€ 3.837,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.