Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703T37F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 1-phasig m. Passfeder IP65 Multiturn 32768 p/tx4096t Bremse
Servomotor BMI 1-phasig m. Passfeder IP65 Multiturn 32768 p/tx4096t Bremse
Servomotor BMI 1-phasig m. Passfeder IP65 Multiturn 32768 p/tx4096t Bremse
Artikel-Nr.:
     262-C851D55
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMI0703T37F
EAN/GTIN:
     3606485376912
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703T37F
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Servomotor
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
47.5 - 63 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
3.4 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.878,96*
€ 1.951,83*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.576,32*
€ 2.654,65*
Frei Haus
ab € 2.857,97*
€ 3.022,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.940,52*
€ 3.022,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.066,80*
€ 3.147,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.022,82*
€ 3.597,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.002,95*
€ 3.573,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.963,20*
€ 3.526,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.949,95*
€ 3.510,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.940,52*
€ 3.499,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.