Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C851E80 Herst.-Nr.: XS7C4A1MPP20 EAN/GTIN: 3389119058155 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind UC Schraub 2Draht 15mm 24-240V bündig 50Hz Quader XS7C4A1MPP20 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | 2Draht | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 24 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 24 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 - 240 V | Breite des Sensors: | 40 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Höhe des Sensors: | 40 mm | Länge des Sensors: | 117 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 15 mm | Schaltfrequenz: | 50 Hz | Spannungsart: | AC/DC | Störfestigkeit gegen magnetische Felder: | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld | Versorgungsspannung: | 24 - 240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,47* | € 59,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,44* | € 59,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,89* | € 59,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,16* | € 59,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,64* | € 61,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|