Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 5p 10m M12 Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCPB12P15L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vordrahtete Buchsen XZ, RS422, abgewinkelt, M12, 5-polig, PUR-Kabel 10m
Vordrahtete Buchsen XZ, RS422, abgewinkelt, M12, 5-polig, PUR-Kabel 10m
Vordrahtete Buchsen XZ, RS422, abgewinkelt, M12, 5-polig, PUR-Kabel 10m
Artikel-Nr.:
     262-C851G58
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCPB12P15L10
EAN/GTIN:
     3389119086141
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 5p 10m M12 Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCPB12P15L10
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
60 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
10 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
5
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,76*
€ 74,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,61*
€ 75,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,41*
€ 77,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,27*
€ 81,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,00*
€ 81,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.