Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703T02A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096 t
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096 t
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096 t
Artikel-Nr.:
     262-C851H10
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMI0703T02A
EAN/GTIN:
     3606485376622
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703T02A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
47.5 - 63 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
3.4 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.786,70*
€ 1.881,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.458,03*
€ 2.567,27*
Frei Haus
ab € 2.669,94*
€ 2.871,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.804,40*
€ 2.924,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.927,68*
€ 3.045,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.924,87*
€ 3.480,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.910,09*
€ 3.463,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,07*
€ 3.386,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.813,98*
€ 3.348,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.804,40*
€ 3.337,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.