Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V 47,5-240H AC 6000Upm BMI1002T26A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP65 Singleturn, 32768 p/t
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP65 Singleturn, 32768 p/t
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP65 Singleturn, 32768 p/t
Artikel-Nr.:
     262-C851H29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMI1002T26A
EAN/GTIN:
     3606485377445
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor 240V 47,5-240H AC 6000Upm BMI1002T26A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
47.5 - 240 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
6 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.716,98*
€ 1.730,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.363,42*
€ 2.379,29*
Frei Haus
ab € 2.627,98*
€ 2.725,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.709,22*
€ 2.725,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.825,04*
€ 2.841,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,77*
€ 3.243,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.722,85*
€ 3.240,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.714,20*
€ 3.229,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.709,97*
€ 3.224,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.709,22*
€ 3.223,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.