Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703P17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 3-phasig, m. Passfeder IP54 Multiturn 32768 p/t x 4096 t
Servomotor BMI 3-phasig, m. Passfeder IP54 Multiturn 32768 p/t x 4096 t
Servomotor BMI 3-phasig, m. Passfeder IP54 Multiturn 32768 p/t x 4096 t
Artikel-Nr.:
     262-C851I80
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMI0703P17A
EAN/GTIN:
     3606485376424
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor 480V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0703P17A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
47.5 - 63 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
3.4 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.903,38*
€ 2.029,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.617,83*
€ 2.764,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.971,95*
€ 3.128,37*
Frei Haus
ab € 2.882,41*
€ 3.128,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.989,37*
€ 3.154,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.154,16*
€ 3.753,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,84*
€ 3.730,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.051,98*
€ 3.631,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.011,32*
€ 3.583,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.989,37*
€ 3.557,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.