Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 5f IP54 rtorgnbl Blitzl rotorangegrünblau Funktion Blitzlicht XVC4B55S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz
Artikel-Nr.:
     262-C852J05
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC4B55S
EAN/GTIN:
     3606480032516
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalsäule 5f IP54 rtorgnbl Blitzl rotorangegrünblau Funktion Blitzlicht XVC4B55S
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Farbe Licht 4:
blau
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Höhe:
664.5 mm
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,19*
€ 144,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,02*
€ 149,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,59*
€ 161,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,32*
€ 168,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,06*
€ 169,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.