Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC K 0,2A 1p 250V 1TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201M-K0.2UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS271061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     262-C853I89
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0087
EAN/GTIN:
     4013614430862
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC K 0,2A 1p 250V 1TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201M-K0.2UC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
0.2 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
1.11 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,64*
€ 57,25*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,03*
€ 58,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,55*
€ 70,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,40*
€ 71,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,75*
€ 80,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.