Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu APHTP050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Träger-Profil 0,5m f.APH,APTE,APSF APH TP 050
Alu-Träger-Profil 0,5m f.APH,APTE,APSF APH TP 050
Artikel-Nr.:
     262-C858B58
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APHTP050
EAN/GTIN:
     4037293401197
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
befestigungselement lichtbandsystem
Alu-Profil alu APHTP050
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,79*
€ 5,46*
ab € 2,36*
€ 3,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 4,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.