| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C858B64 Herst.-Nr.: APSF200 EAN/GTIN: 4037293401227 |
| |
|
| | |
| Alu-Profil alu L2000mm APSF200 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Alu-Profil | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | Aluminium | Höhe: | 0 mm | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Aluminium | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 17,82* | € 24,93* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,84* | € 25,06* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,94* | € 26,15* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,67* | € 26,18* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,86* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|