Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu L1000mm APSW100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Vouten-Profil 1m f. Wandmontage AP SW 100
Alu-Vouten-Profil 1m f. Wandmontage AP SW 100
Artikel-Nr.:
     262-C858B66
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APSW100
EAN/GTIN:
     4037293401258
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Alu-Profil alu L1000mm APSW100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 21,05*
1
€ 5,00*
ab € 15,38*
€ 22,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 22,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,26*
€ 22,92*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.