Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu L1000mm APV30100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Winkelprofil 1m für 30Gr. Winkel AP V30 100
Alu-Winkelprofil 1m für 30Gr. Winkel AP V30 100
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C858B69
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APV30100
EAN/GTIN:
     4037293401272
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Alu-Profil alu L1000mm APV30100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 11,27*
1
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 13,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,38*
€ 13,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.