Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu APV30EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Endabschlussplatte
Alu-Endabschlussplatte
Artikel-Nr.:
     262-C858B71
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APV30EAP
EAN/GTIN:
     4037293401128
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Abdeckung alu APV30EAP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 5,98*
1
€ 5,00*
ab € 4,11*
€ 6,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.