Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe Bussystem KNX-R K.1K.5 polws glz Kst 1f Thermopl 85648179


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85648179 Steckdose Weiß
Hager 85648179 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C861G21
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85648179
EAN/GTIN:
     4011334381747
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
eib wippe
Tastwippe Bussystem KNX-R K.1K.5 polws glz Kst 1f Thermopl 85648179
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
polarweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,47*
€ 140,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,67*
€ 141,29*
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 146,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,25*
€ 147,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,93*
€ 149,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.