Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst Einspeisung L8,5mm H27mm 68492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C862H96
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68492
EAN/GTIN:
     4012094684925
Endkappe gr Kst Einspeisung L8,5mm H27mm 68492
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
Einspeisung
Breite:
22.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
27 mm
Länge:
8.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,52*
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68482
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68480
ab € 0,80*
Ähnlich
Rutec Licht
68286
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68487
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68496
ab € 0,77*
Ähnlich
Rutec Licht
68498
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68494
ab € 0,79*
Ähnlich
Rutec Licht
68488
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68483
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68481
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68495
ab € 0,79*
Ähnlich
Rutec Licht
68491
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68497
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68493
ab € 0,79*
Ähnlich
Rutec Licht
68785
ab € 0,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.