Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst L8,5mm H27,2mm 68493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C862H97
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68493
EAN/GTIN:
     4012094684932
Endkappe gr Kst L8,5mm H27,2mm 68493
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
22.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
27.2 mm
Länge:
8.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,51*
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68482
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68480
ab € 0,80*
Ähnlich
Rutec Licht
68286
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68487
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68496
ab € 0,77*
Ähnlich
Rutec Licht
68492
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68498
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68494
ab € 0,79*
Ähnlich
Rutec Licht
68488
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68483
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68481
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68495
ab € 0,79*
Ähnlich
Rutec Licht
68491
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68497
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68785
ab € 0,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.