Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gr Kst 68891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C862I12
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68891
EAN/GTIN:
     4012094688916
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Halbrundstab
Halbrundstang
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Abdeckung gr Kst 68891
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 27,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 19,47*
€ 27,82*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,20*
€ 30,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 49,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68094
ab € 12,74*
Ähnlich
Rutec Licht
68892
ab € 19,26*
Ähnlich
Rutec Licht
68894
ab € 8,07*
Ähnlich
Rutec Licht
68897
ab € 7,51*
Ähnlich
Rutec Licht
68099
ab € 13,06*
Ähnlich
Rutec Licht
68765
ab € 22,59*
Ähnlich
Rutec Licht
68768
ab € 28,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68598
ab € 9,11*
Ähnlich
Rutec Licht
68893
ab € 10,59*
Ähnlich
Rutec Licht
68898
ab € 7,13*
Ähnlich
Rutec Licht
68760
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.