Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C863E62 Herst.-Nr.: 928.900 EAN/GTIN: 4016514026678 |
| |
|
| | |
| Lochsäge Ø79mm T60mm Sechskant f.Gips Geeignet für Gipskarton 928.900 Weitere Informationen: | | Aufnahmesystem: | Sechskantaufnahme | Durchmesser: | 79 mm mm | Geeignet für Aluminium: | ja | Geeignet für Edelstahl: | ja | Geeignet für Gipskarton: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Lichtwellenleiter: | ja | Schnitttiefe: | 60 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,26* | € 36,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,37* | € 36,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,72* | € 36,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,73* | € 38,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,93* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|