Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Online 6000VA 10min 305-480V Netzwerkmanagementfähig 130x700x440mm EATON9PX6000I3:1POWERMODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C863E97
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX6KIPM31
EAN/GTIN:
     0743172040114
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
USV Stand Online 6000VA 10min 305-480V Netzwerkmanagementfähig 130x700x440mm EATON9PX6000I3:1POWERMODULE
Weitere Informationen:
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
Bauform:
Standgerät
Breite:
130 mm
Eingangsspannung:
305 - 480 V
Gewicht:
23 kg
Höhe:
700 mm
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Tiefe:
440 mm
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.359,65*
€ 2.515,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.367,84*
€ 2.526,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.370,88*
€ 2.529,67*
Frei Haus
ab € 2.395,55*
€ 2.559,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.002,63*
€ 3.164,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.164,05*
€ 3.765,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.142,50*
€ 3.739,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.050,90*
€ 3.630,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.006,12*
€ 3.577,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.002,63*
€ 3.573,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.