Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Line-Interakt 750VA 5min 184-276V 150x210x340mm EATON5SC750VA/120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C863F03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5SC750
EAN/GTIN:
     0743172045096
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
USV Stand Line-Interakt 750VA 5min 184-276V 150x210x340mm EATON5SC750VA/120V
Weitere Informationen:
Ausgangsscheinleistung:
750 VA
Bauform:
Standgerät
Breite:
150 mm mm
Eingangsspannung:
184 - 276 V
Gewicht:
10.4 kg kg
Höhe:
210 mm mm
Tiefe:
340 mm mm
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
5 min min
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,00*
€ 326,96*
€ 6,78*
ab € 291,16*
€ 328,36*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,97*
€ 328,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 332,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 370,15*
€ 412,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,17*
€ 490,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,15*
€ 440,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.