Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 500W ge MFQ40301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
MFQ40301, Handrührer
Artikel-Nr.:
     262-C863H02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ40301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Handmixer 500W ge MFQ40301
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
500 W
Ausführung:
Handmixer
Behälter:
ohne
Breite:
200 mm
Fassungsvermögen:
0 l l
Grundfarbe:
gelb
Höhe:
142 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
€ 8,00*
ab € 37,58*
€ 46,53*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 41,60*
€ 51,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 42,62*
€ 52,73*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 43,55*
€ 53,89*
1
€ 8,50*
ab € 43,44*
€ 53,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 215,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.