Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C867H97 Herst.-Nr.: 608828 EAN/GTIN: 4007841608828 |
| |
|
| | |
| Eckbock sw ST ECKWANDHALTERSENSIQSSCHWARZ Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Eckbock | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montageplatte | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 0 mm | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Stahl | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,07* | € 13,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,14* | € 13,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,40* | € 13,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 13,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,20* | € 17,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|