Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter lgr mt AQUASTAR AP IP44 2f 10AX MEG3115-8029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serienschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Serienschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Serienschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     262-C867I41
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3115-8029
EAN/GTIN:
     4042811179441
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serienschalter
Serienschalter lgr mt AQUASTAR AP IP44 2f 10AX MEG3115-8029
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Serienschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: merten serienschalter grau, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 13,56*
€ 18,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,82*
€ 19,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,18*
€ 20,09*
5 Tage
25
€ 6,95*
ab € 14,40*
€ 20,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,02*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.