Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f polws glz M-Pure Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl MEG4020-3619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-Pure-Rahmen, 2fach, polarweiß, M-Pure
M-Pure-Rahmen, 2fach, polarweiß, M-Pure
M-Pure-Rahmen, 2fach, polarweiß, M-Pure
Artikel-Nr.:
     262-C867J02
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4020-3619
EAN/GTIN:
     4042811181109
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 2f polws glz M-Pure Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl MEG4020-3619
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
83 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
154 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
10 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, merten schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,69*
3 Tage
159
€ 6,40*
ab € 4,62*
€ 6,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,71*
€ 6,90*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,19*
1 Tag
202
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG4020-3625
ab € 4,58*
Ähnlich
Merten
MEG4020-3660
ab € 8,76*
Ähnlich
Merten
MEG4020-3614
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.