Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C868G55 Herst.-Nr.: 220103 EAN/GTIN: 4010337012368 |
| |
|
| | |
| Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 1f Thermopl 220103 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | KNX: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,62* | € 23,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,82* | € 23,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,51* | € 24,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,98* | € 24,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,87* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|