Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 rws mt Kst 1f Thermopl 220127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 1-fach beschr. Sys. 55 rws 220127
Wippenset 1-fach beschr. Sys. 55 rws 220127
Artikel-Nr.:
     262-C868G57
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220127
EAN/GTIN:
     4010337013433
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
eib wippe
Tastwippe KNX System 55 rws mt Kst 1f Thermopl 220127
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 22,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 23,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 24,45*
€ 5,00*
ab € 17,49*
€ 24,46*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,91*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.