Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 2f Thermopl 220201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 220201 Lichtschalter Metall Cremefarben
GIRA 220201 Lichtschalter Metall Cremefarben
Artikel-Nr.:
     262-C868G59
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220201
EAN/GTIN:
     4010337012399
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe
Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 2f Thermopl 220201
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 40,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,55*
€ 41,77*
€ 5,46*
ab € 31,27*
€ 41,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,48*
€ 41,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,96*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.