Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 4f Thermopl 220403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 4-fach beschr. Sys 55 rws 220403
Wippenset 4-fach beschr. Sys 55 rws 220403
Artikel-Nr.:
     262-C868G61
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220403
EAN/GTIN:
     4010337012481
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe reinweiß
Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 4f Thermopl 220403
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, knx-wippe 4fach, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,10*
€ 66,84*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,63*
€ 67,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,21*
€ 69,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,98*
€ 71,71*
€ 5,46*
ab € 56,00*
€ 71,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.