Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 2f Thermopl 221203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 2-fach beschr. Sys 55 rws 221203
Wippenset 2-fach beschr. Sys 55 rws 221203
Artikel-Nr.:
     262-C868G67
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     221203
EAN/GTIN:
     4010337012566
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe reinweiß
Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 2f Thermopl 221203
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, gira wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,53*
€ 52,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,84*
€ 53,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,91*
€ 54,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,27*
€ 56,68*
€ 5,46*
ab € 43,53*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.