Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender Bussystem KNX- System 55 AP 1Kan alu Funkbus 242126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Wandsend. batterielos 1fach Aluminium 242126
Funk-Wandsend. batterielos 1fach Aluminium 242126
Artikel-Nr.:
     262-C868G84
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     242126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Wandsender Bussystem KNX- System 55 AP 1Kan alu Funkbus 242126
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Wandsender komplett
Farbe:
Aluminium
Funkbus:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Montageart:
Aufputz
Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Wandsender, funk-wandsender gira, funk wandsender, funk-wandsender alu, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,61*
€ 65,85*
€ 5,00*
ab € 52,58*
€ 68,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,43*
€ 69,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,86*
€ 70,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,75*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.