Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway DALI KNX REG 110-24V 4TE IP20 218000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C868H00
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     218000
EAN/GTIN:
     4010337011064
Suchbegriffe:
EIB-Koppler
KNX-Koppler
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Gateway DALI KNX REG 110-24V 4TE IP20 218000
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Gateway DALI | Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Betriebsspannung:
110 - 24 V V
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: EIB-Medienkoppler, KNX-Medienkoppler, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Medienkoppler, eib medienkoppler, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,93*
€ 295,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 249,91*
€ 295,50*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 249,90*
€ 297,02*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 252,83*
€ 298,49*
4 Tage
16
€ 4,95*
ab € 256,88*
€ 303,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.